Ausführung:
- Messwert: 0.001 mm/.00005 Zoll
- Schutzart IP65
- LCD-Anzeige: 10 mm
- Schneller Antrieb
- Gleitspindel
- Hartmetall-Messflächen
- Spindel rostfrei, gehärtet und glatt
- Rahmen lackiert
- Thermisch isoliert
- Werksstandard
Beschreibung:
Digitale Bügelmessschraube IP65, Data-Variable Linear, 25-50mm, Abl. 0,001, LCD-Anzeige 10 mm, vorgezogene Friktionskupplung, Hartmetall-Messflächen, Messspindel rostfrei, Werksnorm, ON/OFF, Quick-Start, Quick-Lock, mm/inch, ABS, ORIGIN, Hold, TOL
Merkmal:
- Fehlergrenze (mm): 0,002 mm
- Fehlergrenze (µm): 2 µm
- Messbereich Fehlergrenze µm: 2 µm