Dig. Bügelmessschraube IP65 o. Datenausgang 25 - 50 mm

Artikel-Nr.: 1866413
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1866413
EAN / GTIN 4029713049447
Herstellernummer 1866413
L-Nummer L40510 1823

Beschreibung

Ausführung:

  • Messwert: 0,001 mm/.00005 Zoll
  • Schutzart IP65
  • LCD-Anzeige: 10 mm
  • Schneller Antrieb
  • Hartmetall-Messflächen
  • Spindel rostfrei, gehärtet und glatt
  • Rahmen lackiert
  • Thermisch isoliert
  • Werksstandard

Beschreibung:

Digitale Bügelmessschraube IP65, ohne Datenausgang, 25-50mm, Abl. 0,001, LCD-Anzeige 10 mm, vorgezogene Friktionskupplung, Hartmetall-Messflächen, Messspindel rostfrei, Werksnorm, ON/OFF, Quick-Start, Quick-Lock, mm/inch, ABS, ORIGIN, Hold, TOL

Merkmal:

  • IP-Klasse: IP 65
  • Messwert: 0,001 mm
  • Messbereich (mm): 25 - 50
  • Fehlergrenze (mm): 0,002 mm
  • Fehlergrenze (µm): 2 µm
  • Spindelabstand_mm: 0,5 mm
  • Spindeldurchmesser_mm: 6,5 mm
  • Messkraft MIN.: 5 N
  • Messkraft MAX: 10 N

Norm:

Factory standard
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb