• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Flachrundzange 200 mm

Artikel-Nr.: 185A.20G
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 185A.20G
EAN / GTIN 3662424087172
Herstellernummer 185A.20G
L-Nummer L60130 9142

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlanke, fein geriffelte Backen mit seitlichem Drahtschneider
  • Seitlicher Drahtabschneider für Kupferdraht und harten Stahldraht (max. 1,6 mm, 160 kg/mm²). - 185: Gerade Backen
  • Besonders beständige, gut schneidende, induktionsgehärtete Kohlenstoffstahl-Legierung
  • Ergonomische, rutschfeste und chemikalienbeständige PVC-Griffe, ohne auf gute Zugänglichkeit zu verzichten
  • Ausführung: Lackiert, korrosionsbeständig

Merkmal:

  • B [mm]:18
  • C [mm]: 75
  • D [mm]: 2,9
  • E [mm]: 3,6
  • E1 [mm]: 9
  • L [mm]: 200
  • Gewicht in Gramm: 192

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb