• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Kombinationsstein Keramisch gebunden 18x10x75 mm 89AKOMBIA120/240

Artikel-Nr.: 185988
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Abziehbankstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 185988
EAN / GTIN 9003171859881
Herstellernummer 185988
L-Nummer L50140 3049

Beschreibung

Beschreibung:

Den Tyrolit Kombinationsstein können Sie zum Entgraten unterschiedlichster Werkstücke einsetzen. Auf Grund seiner zwei verschiedenen Korngrößen sind Sie immer für die jeweilige Anwendung ausgestattet. Dieses Produkt können Sie ebenfalls zum Abziehen von Magnettischen verwenden.

Merkmal:

  • Form: 90K KOMBINATIONSSTEIN
  • Korngröße: 120
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : 89AKOMBI
  • Abmessung (B x C x L): 18 x 10 x 75 mm
  • Durchmesser: 18 mm
  • Stärke: 10 mm
  • Bohrung: 75 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl

Vorteil:

  • Individuelle Anwendung
  • Beste Ergebnisse
  • Breites Sortiment

Verwendung:

  • Zum Entgraten unterschiedlichster Werkstücke
  • Auch zum Abziehen von Magnettischen geeignet

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb