Distanz-Blechmodul 1/3, leer, 152x77x40 mm

Artikel-Nr.: 1851462
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ablageboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1851462
EAN / GTIN 4010886857786
Herstellernummer 1851462
L-Nummer L60160 376

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Werkzeugwagen No. WSL-L7 (workster) und No. 2005, Werkbank No. 1504 XL und Werkzeugtruhe No. 2430, als Distanzstück für 1/3 Modul geeignet
  • Modul aus Stahlblech
  • Maße: B 152 x T 77 x H 40 mm

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 152 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 40 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 77 mm
  • Material: Stahlblech
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb