3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 6,5 mm

Artikel-Nr.: 1845233
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1845233
    EAN / GTIN 4010886857212
    Herstellernummer 1845233
    L-Nummer L60160 1987

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A
    • 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Schlagkappe
    • Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
    • Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
    • Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge
    • Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet

    Merkmal:

    • Antriebssechskant [metrisch]: 10,0 mm
    • Form der Klinge: Sechskant
    • Gesamtbreite [mm]: 35 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 31 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 235 mm
    • Griffausführung: 3K
    • Klingenlänge: 125 mm
    • Material: Molybdän-Vanadium-Stahl
    • Schneidenbreite [mm]: 6,5 mm
    • Schneidenstärke: 1,2 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • Abrollschutz: nein
    • antimagnetisch: nein
    • Antriebssechskant: ja
    • Ausführung funkenarm: nein
    • Farbcodierung: nein
    • Griff vorhanden: ja
    • Isoliert: nein
    • Kappe drehbar: nein
    • Korrosionsgeschützt: nein
    • Kugelkopf: nein
    • Schlagkappe: ja
    • Stückgeprüft: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: ja
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb