Flachrundzange ∙ schutzisoliert ∙ Länge: 200 mm

Artikel-Nr.: 1841BVDE-33
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1841BVDE-33
EAN / GTIN 4000896006441
Herstellernummer 1841BVDE-33
L-Nummer L60140 2806

Beschreibung

Beschreibung:

  • Flachrunde Form, induktiv gehärtete Schneiden
  • Gebogene Ausführung (45°)
  • Schneidenhärte: 60 HRC
  • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (rot/gelb)
  • Oberfläche: hochglanzverchromt, schutzisoliert
  • IEC 60900:2018, DIN ISO 5745
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 200 mm
  • VDE Schutzisolierung bis 1000V
  • Netto-Gewicht (kg): 0.19 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb