1″ Impact Steckschlüssel (Zoll) 3.3/4″

Artikel-Nr.: 18400A 3.3/4
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 18400A 3.3/4
EAN / GTIN 4991644436415
Herstellernummer 18400A 3.3/4

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 100 mm
Dimension D2: 86 mm
D1: 130,3 mm
Länge: 43 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 3.3/4″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb