1″ Impact Steckschlüssel (mm) 33 mm

Artikel-Nr.: 18300M 33mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 18300M 33mm
EAN / GTIN 4991644437856
Herstellernummer 18300M 33mm
L-Nummer L60050 921

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 108 mm
Dimension D2: 54 mm
D1: 52,8 mm
Länge: 33 mm
Höhe: 77 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 33 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb