1″ Impact Steckschlüssel (Zoll) 1.7/8″

Artikel-Nr.: 18300A 1.7/8
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 18300A 1.7/8
EAN / GTIN 4991644438594
Herstellernummer 18300A 1.7/8
L-Nummer L60050 7923

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 108 mm
Dimension D2: 66 mm
D1: 71,5 mm
Länge: 67 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 1.7/8″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb