Walzenstirn-Schruppschlichtfräser NF, unbeschichtet, ⌀×Breite js16: 63X40mm

Artikel-Nr.: 182500 63X40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Breite js16 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 5
  • Norm: DIN 1880 T1
  • Fräsprofil: NF
  • Toleranz Nenn-⌀: js16
  • Walzenstirnfräser-Aufnahme: Mit Passnut

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 63 mm
Gesamthöhe 40 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS Co 5
Norm DIN 1880 T1
Fräsprofil NF
Toleranz Nenn-⌀ js16
Walzenstirnfräser-Aufnahme Mit Passnut
Spiralwinkel 27 Grad
Zustellrichtung horizontal und schräg
Bohrungs-⌀ H7 27 mm
Zähnezahl Z 8
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 0,07 mm
Innenkühlung nein
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Farbring ohne
Schaftausführung mit Bohrung
Produktart Walzenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 182500 63X40
EAN / GTIN 4045197096920
Herstellernummer 182500 63X40

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
30
Stahl < 750 N/mm²
P
28
Stahl < 900 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
18
CuZn
N
45
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Hinterschliffenes Profil. Die breiten Zahnstollen sind ohne Profilveränderung oft nachschleifbar.

Hinweis:

fz für ae = 0,5 - 1×D.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb