Steckschlüssel-Satz 1/4″ 37-teilig UD-IN-IS-PH-PZ-TX

Artikel-Nr.: 1822373
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1822373
    EAN / GTIN 4010886854747
    Herstellernummer 1822373
    L-Nummer L60160 327

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 12-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen
    • Mit Betätigungswerkzeugen aus Vanadium-Stahl 31CrV3
    • Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauslösung
    • Im Kunststoffkasten
    • Maße: 200 x 120 x 38 mm

    Merkmal:

    • Antriebsvierkant [metrisch]: 6,3 mm
    • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/4″
    • Gesamtbreite [mm]: 119 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 38 mm
    • Gesamtiefe [mm]: 38 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 202 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb