• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

ESD-Griffroller

Artikel-Nr.: 1820
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Griffroller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1820
EAN / GTIN 4017976491820
Herstellernummer 1820
L-Nummer L90080 1103

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Elektrisch leitfähige Ausführung. Aus Stahlrohr geschweißt. Griff angeschraubt. Pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), elektrisch leitfähig, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 100 kg.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 250
Nutzflächenlänge (mm): 600
Nutzflächenbreite (mm): 450
Gesamtlänge (mm): 860
Gesamtbreite (mm): 450
Gesamthöhe (mm): 875
Bereifung: TPE-ESD
Radgröße (mm): 125 x 32

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb