• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Stahllineal, Breit und Starr 600 mm/24″, Metrisch/Zoll

Artikel-Nr.: 182-165
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
Produktart Lineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 182-165
EAN / GTIN 4946368046150
Herstellernummer 182-165
L-Nummer L40010 8354

Beschreibung

Beschreibung:

Diese starren und voll flexiblen Lineale, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Klare Skaleneinteilungen auf matten Chromoberflächen . Angelassener Edelstahl.

Merkmal:

Messbereich: 0 - 600
Genauigkeit: +0,18 mm / -0,09 mm
Skalenteilungswert: 1/32″, 1/64″, 1 mm, 5 mm
Mass: 3500
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb