• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Verstellbare Zange verchromt 245 mm

Artikel-Nr.: 181A.25CPE
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 181A.25CPE
EAN / GTIN 3148519080513
Herstellernummer 181A.25CPE
L-Nummer L60130 5194

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einstellknopf zur schnellen, genauen Verstellung, mit Sicherheitsverriegelung
  • Zahnstange mit 12 Positionen einfach Einstellbar über Druckknopf
  • Ergonomische und sehr nahe Position der Schenkel für ein kraftvolleres Zupacken
  • Hohe Verdreh- und Biegefestigkeit
  • Verfeinerter Kopf mit selbstklemmender Zahnung
  • Gehärtete Zahnung, Härte 62 HRC
  • Verchromt, ergonomische Bi-Material-Griffe

Merkmal:

  • B [mm]: 28
  • C [mm]: 28
  • E [mm]: 7,5
  • E1 [mm]: 22,5
  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 54
  • Leistung Muttern [mm]: 41
  • Max. Leistung Rohr [mm]: 42
  • Mge: 1
  • Gewicht in Gramm: 360

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb