Hammerträger mit Metallhaken

Artikel-Nr.: 1818155
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1818155
EAN / GTIN 4010886854624
Herstellernummer 1818155

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hält Latthämmer in einem komfortablen Winkel
  • Ermöglicht uneingeschränkte Bewegungsfreiheit
  • Aus Polyester
  • Haken rostfrei und schwenkbar

Merkmal:

  • Dynamische Tragkraft [kg]: 3 kg
  • Gesamtbreite [mm]: 100 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 160 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 170 mm
  • Tragfähigkeit (max.) [kg]: 3 kg
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb