Steckschlüsseleinsatz 1/4″ UD-Profil 9/32″

Artikel-Nr.: 1812548
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1812548
EAN / GTIN 4010886856376
Herstellernummer 1812548

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Handbetätigt, griffig gerändelt
  • Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 6,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/4″
  • Einsatzlänge: 25,0 mm
  • Einsatz-Ø 1: 10,6 mm
  • Einsatz-Ø 2: 12,0 mm
  • Einsatztiefe: 7,0 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 12 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 25 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Schlüsselweite 1 [AF]: 9/32″
  • Sicherung: Kugelfangrille
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb