{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 40 mm | |
Gesamthöhe | 40 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS Co 5 | |
Norm | DIN 841 | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | js16 | |
Walzenstirnfräser-Aufnahme | Mit Passnut | |
Spiralwinkel | 20 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Bohrungs-⌀ H7 | 16 mm | |
Zähnezahl Z | 10 | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Innenkühlung | nein | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Farbring | ohne | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Produktart | Walzenfräser |
Artikelnummer | 181100 40X40 | |
EAN / GTIN | 4045197096371 | |
Herstellernummer | 181100 40X40 |