Ausführung:
Stoff
100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8, 5, 200g/m²
Taschen
Gesäßtaschen mit Balg und Patte
Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Beintaschen mit Patte
Kniepolstertaschen
Vordertaschen mit Reißverschlüssen
Vorgefertigte Halterungen für abnehmbare Nageltaschen, Nageltaschen aus CORDURA® werden gesondert verkauft (2183)
Details
Abnehmbare Ausweistasche
Abnehmbare Hosenträger mit Gummizug
Schneefang mit Klettverschluss und Knopf
Hoher Bund hinten
Innenfutter
Steppfutter
Funktionalität
Warm gefüttert, Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte
Verstärkung
Verstärkt am Saum, Verstärkte Knie
Reflex
Reflektierende Details
Abschluss
Verstellbarer Beinabschluss mit Reißverschluss und Klettverschluss
Zubehör
Artikel 2183
Beschreibung:
- In unserer gefütterten Winterhose bleibt man auch noch bei klirrender Kälte und Schneeregen warm und trocken
- Die Hose ist aus wind- und wasserdichtem , atmungsaktivem Material mit versiegelten Nähten hergestellt
- Zertifiziert nach EN 342, Schutzkleidung gegen Kälte (gemeinsam mit Artikel 4886 und 4881) bzw
- EN 343, Schutzkleidung gegen Regen
- Die Hose hat zahlreiche intelligente Funktionen, wie erhöhten hinteren Bund, Reißverschluss bis zum Knie, zu öffnenden inneren Schneefang, abnehmbare Hosenträger mit Gummizug und diskrete Reflexe an Gesäßtasche und Seite
- Nageltasche, ArtikelNr
- 2183, separat erhältlich
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032
- EN 343, Klasse 4,1
- Zertifiziert nach EN 342 zusammen mit Artikel 4460, 4881, 4886, 4989 oder 4890