• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Kabelschere ∙ schutzisoliert ∙ Länge: 208 mm

Artikel-Nr.: 1804VDE-33
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
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1804VDE-33
EAN / GTIN 4000896173631
Herstellernummer 1804VDE-33
L-Nummer L60140 3410

Beschreibung

Beschreibung:

  • Doppelschneide
  • Quetschfreies Schneiden von Kupfer- und Alukabel
  • Griffe tauchbeschichtet
  • Oberfläche: schutzisoliert
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 208 mm
  • VDE Schutzisolierung bis 1000V
  • Netto-Gewicht (kg): 0.36 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb