• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Tablethalter

Artikel-Nr.: 179N-45
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
Produktart Ablage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 179N-45
EAN / GTIN 4000896224210
Herstellernummer 179N-45
L-Nummer L60140 4607

Beschreibung

Beschreibung:

  • Tablethalter
  • Für Werkstattwagen Assistent 177 ∙ 178N ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL-8D und Werkbank Assistent 177W
  • Sichere Spannmechanik funktioniert für alle gängigen Tablet- / PC-Modelle mit einer Größe zwischen 120 und 222 mm
  • Universell geeignet für Apple iPad ∙ mini ∙ Air ∙ Pro, Amazon Kindle ∙ Fire, Samsung Galaxy Tab, Google Nexus, Asus Transformer, Microsoft Surface
    Einsatz von Tablets mit Schutzhülle oder Case möglich
  • Spannzugfeder ermöglicht schnelles Einsetzen und Entnahme
  • Übergreifende Klemmbacken mit integrierter Moosgummiauflage garantieren sicheren Halt ohne Beschädigung des Gerätes
  • Verstellbarer Haltewinkel mit Filzauflage und Gummikappe für zusätzliche Sicherheit bei vertikaler Ausrichtung des Tablet Halters – Herausfallen des Gerätes wird verhindert
  • Individuell einstellbare Klemmbacken – keine Funktionsbeinträchtigung der Bedienungselemente am Gerät
  • Schneller Tablet-Wechsel zwischen Hoch- und Querformat, selbstständiges Drehen ist ausgeschlossen
  • Montage an Rundrohren (maximal 30 mm) und Arbeitsplatten möglich
    Fixierung des Halters mittels Klemmschraube
  • Made In Germany
Anwendungshinweis beachten

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb