• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Grundhalter

Artikel-Nr.: 179N-40
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
Produktart Werkstattwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 179N-40
EAN / GTIN 4000896215591
Herstellernummer 179N-40
L-Nummer L60140 5020

Beschreibung

Beschreibung:

  • Grundhalter
  • Für Werkstattwagen Assistent 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL-8D
  • Für Bildschirme
  • Gemäß Vesa 75 und 100
  • Tragkraft: 5 kg
  • Netto-Gewicht (kg): 2.2 kg

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb