{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 250 mm | |
Stärke | 3,2 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Bohrungs-⌀ | 32 mm | |
Zähnezahl Z | 80 | |
Teilung t | 9,8 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 2 | |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 11 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 63 mm | |
passend für Sägen-Fabrikat | Kaltenbach | |
Bestückung | HM | |
geeignet für Material | Metall | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 179600 250X32F | |
EAN / GTIN | 4045197095916 | |
Herstellernummer | 179600 250X32F |