Werkstattwagen Assistent ∙ 2-teilig ∙ Schubladen, flach: 8× 80 x 527 x 348 mm ∙ Schubladen, hoch: 2× 165 x 527 x 348 mm

Artikel-Nr.: 178N-10
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Produktart Werkstattwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 178N-10
EAN / GTIN 4000896202805
Herstellernummer 178N-10
L-Nummer L60140 4337

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeug-, Material- und Montagewagen
178N-10 bestehend aus Werkstattwagen 178N-7, Aufsatzkoffer 178NK-3Werkstattwagen 178N-7:
  • 5 flache und 2 hohe Schubladen
  • Stabiler Fahrgriff fest am Korpus montiert
  • Arbeitsfläche: Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
  • Umrandung der Arbeitsfläche schützt Teile vor Herabfallen
  • Individuelle Befestigungsmöglichkeiten durch Rechteck-Lochraster auf Seiten wänden, z.B. für HAZET Hakenprogramm Artikelgruppe 112 für Werkzeuge oder andere Anbauteile wie z.B. Dosenhalter, Papierrollenhalter, Papierkorb, etc.
Aufsatzkoffer 178NK-3:
  • Für Werkstattwagen Assistent 178N
  • 3 flache Schubladen
  • 2 im Korpus integrierte Tragegriffe
  • Optional: Arbeitsfläche aus Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern, HAZET-No. 177-05
  • Große kugelgelagerte Räder (125 mm), einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
  • 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rollen verhindern Wegrollen,
    gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen,
    z.B. auf schrägen Flächen
  • Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
  • Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
  • Zweistufiges Verriegelungs-Konzept:
    • Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
    • Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
    • 100 % Auszug mit Rollenführung
  • Gesamttragkraft (dynamisch): 480 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 480 kg
  • Arbeitsfläche: Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
  • Traglast pro Schublade: 20 kg
  • Farbe: HAZET blau
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 781 mm x 498 mm x 1410 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 107.8 kg
  • Schubladen, flach: 8 x 80 x 527 x 348 mm
  • Schubladen, hoch: 2 x 165 x 527 x 348 mm
  • Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3
  • Höhe Arbeitsfläche: 1410
  • Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Werkzeuge: 2

Lieferumfang:

Werkstattwagen Assistent 178N-7 ∙ 178NK-3

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb