Surftest SJ-310R [mm], ″R5µm; 4mN; Retract-Drive″

Artikel-Nr.: 178-572-12D
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Konturmessgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 178-572-12D
    EAN / GTIN 4946368849270
    Herstellernummer 178-572-12D

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Dies ist ein tragbares Messgerät zur einfachen und genauen Messung der Oberflächenrauheit. Der Surftest SJ-310 bietet Ihnen folgende Vorteile: Kufensystem mit Touchscreen-Bedienung und integriertem Drucker. Es arbeitet unabhängig von der Netzspannung und ermöglicht Ihnen Vor-Ort-Messungen. Einfache und intuitive Menüführung. Das große. 14,5 cm. [5,7“] Farb-LCD-Display bietet Ihnen eine hervorragende Ablesbarkeit. Es ist kompatibel mit vielen Normen, darunter DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, und mit kundenspezifischen Einstellungen. Sie können im SJ-310 bis zu 10 und mit einer optionalen SD-Karte weitere 500 Messbedingungen speichern. Statistische Analyse und farbige Toleranzbewertung. Zwei unterschiedliche Auswertebedingungen können innerhalb einer Messung eingestellt werden. Sie können zahlreiche Funktionen separat mit einem Passwort schützen. Es werden 16 Sprachen unterstützt.

    Merkmal:

    Bereich: 360 µm
    Stromversorgung: AC-Adapter oder wiederaufladbare Batterie
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb