• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

VA-Kreissägeblatt grob 315X3 mm

Artikel-Nr.: 177540 315X3
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Stärke (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

315 mm
Stärke 3 mm
Schneidstoff HSS E
Bohrungs-⌀ 40 mm
Zähnezahl Z 120
Teilung t 8 mm
Mitnehmer-Bohrung Anzahl 2; 4
Mitnehmer-Bohrung ⌀ 9; 12 mm
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis 55; 64 mm
Innenkühlung nein
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 177540 315X3
EAN / GTIN 4045197245441

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
37
Stahl < 750 N/mm²
P
22
Stahl < 900 N/mm²
P
20
Stahl < 1100 N/mm²
P
15
Stahl < 1400 N/mm²
P
11
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Präzisions-Verzahnung und feinstgeschliffene Seitenflächen. Spanwinkel speziell für rostbeständige Stähle. Nitrierte Oberfläche: harter, dauerhafter Schutz gegen Materialaufschweißung.

Verwendung:

Zahnteilung t: (Zahnform)
  • 3 mm (BW) − Für dünne Rohre, Profile, Bleche mit 1 − 2 mm Wandstärke.
  • 4 mm (BW) − Für Rohre, Profile, Bleche mit 1,5 − 4 mm Wandstärke.
  • 6 mm (HZ) − Für Rohre, Profile und Vollmaterial über 4 mm Wandstärke bzw. Querschnitte bis maximal 50 mm.
  • 8 mm (HZ) − Für Vollmaterial über 50 mm.

Passend für:

EISELE- und TRENNJAEGER-Kaltkreissägen.

Hinweis:

  • Für optimale Leistung und Standzeit: Kühlschmier-Konzentrat Nr.084260 verwenden.
  • Die nach DIN 1840 zulässigen Abweichungen von Rundlauf und Seitenschlag werden wesentlich unterschritten, zum Teil bis zu 50 %.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb