• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Messmikroskop TM-505B

Artikel-Nr.: 176-818D
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
Produktart Monokulares Messmikroskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 176-818D
EAN / GTIN 4946368697086
Herstellernummer 176-818D
L-Nummer L40950 232

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit diesem Werkstattmikroskop können Sie mittels XY-Tisch und der eingebauten Kreisskala Maße und Winkel an kleinen Werkstücken messen. Die Mikroskope der Serie TM Generation B bieten folgende Vorteile:
  • XY-Tisch optional mit analogen oder digitalen Einbaumessschrauben.
  • LED-Beleuchtung für Durch- und Auflicht.
  • ein kompaktes Design mit eingelassenen Tragegriffen macht dieses Mikroskop transportabel und ideal für den Einsatz bei beengten Arbeitsbereichen.
  • erhältlich mit einer Tischgröße von 50 x 50 mm oder 100 x 50 mm.

Merkmal:

Bemerkungen: TM-505B mit optionalen Digimatic-Einbaumessschrauben
Energieversorgung: 100/240 V AC, 50/60 Hz

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb