Elektronik-Schrägschneider

Artikel-Nr.: 1743627
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1743627
EAN / GTIN 4010886840849
Herstellernummer 1743627
L-Nummer L60160 5243

Beschreibung

Beschreibung:

  • Breiter Kopf und lange Schneide, mit feiner Fase
  • Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet
  • Schneiden 15° gewinkelt
  • Kopf einseitig spitz angeschliffen
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC
  • Mit Öffnungsfeder
  • ESD = elektrisch ableitend (Electro Static Discharge)

Merkmal:

  • Fase: fein
  • Gesamtlänge [mm]: 125 mm
  • Griffausführung: ESD-2K-Griffhüllen
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Kopfform: breit
  • Oberfläche: stahl poliert
  • Schneidenform: kleine Facette
  • Schneidenhärte: 61 - 63 HRC
  • Schneidenlänge [mm]: 15 mm
  • Schneidleistung (max.): 1,5
  • Schneidwerte: Harter Draht: 0,5 mm / 24 AWG
    Mittelharter Draht: 1,2 mm / 16 AWG
    Weicher Draht: 1,6 mm / 14 AWG
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • ESD Ja/Nein: ja
  • Öffnungsfeder vorhanden: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb