{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Zahnung | Combi | |
Spanwinkel | 10 Grad | |
Breite | 27 mm | |
Stärke | 0,9 mm | |
Länge | 2.950 mm | |
Produktart | Metallsägeband |
Artikelnummer | 173680 4/6H | |
EAN / GTIN | 2050001694720 | |
Herstellernummer | 17290270904600-02950 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Metallsägeband 27×2950 4/6H
auf Anfrage
Sofort lieferbar
167 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
123 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
|
Lăţime | 27 | 27 |
Lungime | 2.950 | 2.950 |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Unghi de aşchiere | 10 | 10 |
Grosime | 0,9 | 0,9 |
Dantură | Combi | combi |
Tip produs | Metallsägeband | Pânză bandă pentru metale |