Dig. Messuhr Abl. 0,001mm 25,0 mm Integrated Wireless

Artikel-Nr.: 173450660
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 173450660
    EAN / GTIN 4029713049362
    Herstellernummer 173450660
    L-Nummer L40510 2383

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Aluminiumgehäuse
    • Außenring (Blende) Ø 60 mm
    • Ersatz-Sondenspitze M2,5
    • Schutzart IP42
    • Klemmschaft Ø 8 mm
    • Display kann um 280° gedreht werden
    • LCD-Anzeige mit 11 mm hohen Ziffern
    • Werksstandard

    Beschreibung:

    Messuhr digital, DIGI-MET mit komb. Ziffern-/Skalenanzeige. Messbereich 25,0 mm / 1,0 inch. Ablesung 0,001 mm / .00005 inch. Genauigkeit 0,005 mm. Aluminiumgehäuse: Aussenring-Ø 60mm. Mit rostfreier, gehärteter Spindel und auswechselbarer Tasterspitze M 2,5mm. Einspannschaft Ø 8mm h 6. Mit drehbarem Ablesefeld 280° und LCD-Großanzeige mit 8,5mm hohen Ziffern. Schutzart IP 42. Elektronische Funktionen: Ein-/Ausschaltung, Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich, sowie mm/inch-Umschaltung. PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung) - ABS-Funktion (Anzeige kann auf Null gesetzt werden, ohne den Bezug zum PRESET zu verlieren), Toleranzfunktion und MAX-MIN-Funktion. Zählrichtungsumkehr und individuelle Tastatursperre. Mit integriertem Funk. Variabler Datenausgang USB, Opto RS 232 oder Digimatic. Verpackung: Karton

    Merkmal:

    • IP-Klasse: IP 42
    • Messwert: 0,001 mm
    • Fehlergrenze (mm): 0,004 mm
    • Fehlergrenze (µm): 4 µm
    • Messkraft MIN.: 0,65 N
    • Messkraft MAX: 0,9 N
    • Messspanne in mm: 25 mm
    • Messbereich Fehlergrenze µm: 4 µm
    • Wiederholbarkeit [µm]: 1 µm
    • Digitale Messkraft: 0,65 - 0,9

    Norm:

    Factory standard
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb