1.1/2″ Impact Steckschlüssel, lang (Zoll) 1.13/16″

Artikel-Nr.: 17300A 1.13/16
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 17300A 1.13/16
EAN / GTIN 4991644466788
Herstellernummer 17300A 1.13/16
L-Nummer L60050 10498

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 125 mm
Dimension D2: 86 mm
D1: 74 mm
Länge: 28 mm
Höhe: 80,5 mm
Antrieb: 1.1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 1.13/16″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb