Ausführung:
- Gehäuse Ø 60 mm
- Ersatz-Sondenspitze M 2,5
- Schutzklasse IP52
- Klemmschaft Ø 8 mm
- LCD-Anzeige mit 12 mm hohen Ziffern
- Genauigkeit gemäß Werksstandard
Beschreibung:
Messuhr, digital, DIGI-MET. Messbereich 12,5 mm / 0,5 inch. Ablesung 0,005mm / .0001 inch. Genauigkeit 0,015mm. Gehäuse-Ø 58mm. Mit auswechselbaren Tasterspitzen M 2,5mm. Einspannschaft Ø 8mm. LCD-Anzeige 12 mm. Messkraft 0,5-1,1N. Schutzart IP 52 nach IEC 529. Elektronische Funktionen: variabler Datenausgang RS 232 + Digimatic + USB, Nullpunktsetzung an jeder Stelle. Zählrichtungsumkehrung, mm/inch-Umschaltung, PRESET-Funktion / Messwertvoreinstellung, Ein-/Ausschaltung.
Merkmal:
- IP-Klasse: IP 52
- Messwert: 0,005 mm
- Fehlergrenze (mm): 0,015 mm
- Fehlergrenze (µm): 15 µm
- Messkraft MIN.: 0,5 N
- Messkraft MAX: 1 N
- Messspanne in mm: 12,5 mm
- Messbereich Fehlergrenze µm: 15 µm
- Digitale Messkraft: 0,5 - 1
Norm:
Factory standard