Ausführung:
Stoff
79% Baumwolle, 20% Polyester, 1% antistatischer Satin, flammhemmend antistatisch 450g/m²
Taschen
Zollstocktasche mit Messerhalter
Beintasche mit Patte
Seitentaschen
Gesäßtasche mit Patte, verdeckter Metallknopf
Außenliegende Kniepolstertaschen
Details
Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
Schlaufen
Metall-Reißverschluss im Schritt
Außenliegende Zertifizierungsetiketten
Reflex
Reflektierende Details
Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797
Beschreibung:
- Schweißer Arbeitshose mit Reflexdetails für höhere Sichtbarkeit
- Die Bundhose besitzt intelligente Taschenlösungen, wie z.Bsp. Seitentaschen, Zollstocktasche und Kniepolstertaschen innen
- Zertifiziert nach EN ISO 11611 Klasse 2, A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1 und EN 1149-5
- IEC 61482-2 Klasse 1
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032
- EN 1149-5
- EN ISO 11611 Klasse 2 , A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ELIM – 13cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1