{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schutzklasse | S3 | |
Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
Durchtrittsicherheit | Metallfreier Durchtrittschutz | |
EU-Schuhgröße | 43 | |
Farbe | orange | |
Produktart | Sicherheitsstiefel |
Artikelnummer | 16941-43 | |
EAN / GTIN | 4035877931566 | |
Herstellernummer | 16941-43 | |
L-Nummer | L00790 5693 | |
Hersteller | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com |