• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Steckgriff 1/4″

Artikel-Nr.: 167A 1/4
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 167A 1/4
EAN / GTIN 4991644249367
Herstellernummer 167A 1/4
L-Nummer L60050 9988

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 225 mm
D1: 9,1 mm
Länge: 6 mm
Drehgriff
Abtrieb 1/4″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb