VHM-Reibahle HPC Durchgangsloch 15H7 mm

Artikel-Nr.: 164352 15H7
Rabatt
352,56 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Toleranz: H7
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja, mit 25 bar
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 15 mm
Beschichtung TiAlN
Toleranz H7
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Zerspanungsstrategie HPC
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
Schneidenlänge Lc 22 mm
Auskraglänge L1 77 mm
Gesamtlänge L 130 mm
Anzahl Schneiden Z 6
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Vorschub f in Titan > 850 N/mm2 0,1 mm/U
empfohlener Bohr-⌀ in Titan > 850 N/mm2 14,8 mm
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert 0,2 mm
Schafttoleranz h6
Farbring pink
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 164352 15H7
EAN / GTIN 4045197675422
Herstellernummer 164352 15H7

Anwendertabelle

Ti > 850 N/mm²
S
20
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

NC-gerechte Ausführung mit geradem Schaft-⌀ für die standardisierte Aufnahme speziell in Hydro-Dehn- oder Hochgenauigkeitsspannfuttern. Damit wird höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozesssicherheit erreicht. Die Beschaffung von Sonderaufnahmen ist nicht mehr notwendig. Mit innerer Kühlmittelzufuhr für den HPC-Einsatz zur Senkung der Fertigungskosten.
Reibahlen fertig geschliffen für Passung nach Ihren Angaben.
Sehr helle, durchsichtige TiAlN-Beschichtung.
Mit kurzen Schneiden und Linksspirale.

Verwendung:

Zum HPC-/HSC-Reiben von Durchgangs-Bohrungen.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb