3/4″ Impact Steckschlüssel (mm) 50 mm

Artikel-Nr.: 16400M 50mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 16400M 50mm
EAN / GTIN 4991644410385
Herstellernummer 16400M 50mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 62 mm
Dimension D2: 54 mm
D1: 71,3 mm
Länge: 30 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 50 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb