• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

3/4″ Impact Steckschlüssel (Zoll) 1.13/16″

Artikel-Nr.: 16300A 1.13/16
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 16300A 1.13/16
EAN / GTIN 4991644412723
Herstellernummer 16300A 1.13/16

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 100 mm
Dimension D2: 44 mm
D1: 66,3 mm
Länge: 38 mm
Höhe: 68 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 1.13/16″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb