Schraubendreher Satz ∙ TORX® T10 ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 ∙ T27 ∙ T30 Innen TORX® Profil

Artikel-Nr.: 163-266/6
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
    Artikelnummer 163-266/6
    EAN / GTIN 4000896180615
    Herstellernummer 163-266/6
    L-Nummer L60140 3942

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
    • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
    • Abtrieb: Innen TORX® Profil
    • Schlüsselweite: ∙ T10 ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 ∙ T27 ∙ T30
    • Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.42 kg
    • Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L
    HAZET Safety-Insert-System (SIS)
    • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
    • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
    • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
    • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

      Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
    • Anzahl Werkzeuge: 6

    Lieferumfang:

    Schraubendreher 810-T10 ∙ 810-T15 ∙ 810-T20 ∙ 810-T25 ∙ 810-T27 ∙ 810-T30

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb