• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Schraubendreher Satz ∙ schutzisoliert ∙ Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil ∙ 7-teilig ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ PH1 – PH3

Artikel-Nr.: 163-229/7
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
Artikelnummer 163-229/7
EAN / GTIN 4000896177844
Herstellernummer 163-229/7
L-Nummer L60140 3099

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Oberfläche: schutzisoliert
  • IEC 60900:2018
  • Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ PH1 – PH3
  • Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
  • VDE Schutzisolierung bis 1000V
  • Netto-Gewicht (kg): 0.49 kg
  • Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 7

Lieferumfang:

Elektriker-Schraubendreher ∙ schutzisoliert 810VDE-25 ∙ 810VDE-30 ∙ 810VDE-35 ∙ 810VDE-40
Elektriker-Schraubendreher ∙ schutzisoliert 810VDE-PH1 ∙ 810VDE-PH2 ∙ 810VDE-PH3

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb