Schraubendreher Satz HEXAnamic® ∙ Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil ∙ 6-teilig ∙ 0,8 x 4 – 1,2 x 8 ∙ PH1 – PH2

Artikel-Nr.: 163-184/6
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
Artikelnummer 163-184/6
EAN / GTIN 4000896161461
Herstellernummer 163-184/6
L-Nummer L60140 1814

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0,8 x 4 – 1,2 x 8 ∙ PH1 – PH2
  • Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.68 kg
  • Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 6

Lieferumfang:

Schraubendreher HEXAnamic® 802-40 ∙ 802-55 ∙ 802-65 ∙ 802-80
Schraubendreher HEXAnamic® 802-PH1 ∙ 802-PH2

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb