• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Kabeltrommel mit Halter

Artikel-Nr.: 161N-3D/2
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
Produktart Kabeltrommel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 161N-3D/2
EAN / GTIN 4000896237654
Herstellernummer 161N-3D/2
L-Nummer L60140 4979

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kabeltrommel mit Halter
  • Für Werkstattwagen Assistent 167-3S ∙ 177 ∙ 178N ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL-8D und Werkbank 177W ∙ 179W ∙ 179NW
  • Kabellänge: 10 m
  • Kabelqualität: H07RN-F 3G1,5
  • 230 V Schutzkontaktstecker
  • 4 Steckdosen 230 V/16 A, Max 3500 W
  • Thermoschalter

Lieferumfang:

  • 161N-3D
  • 161N-3HL

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb