Flächendüse, 50 mm, 33,5 mm, Düse für Bosch-Heißluftgebläse

Artikel-Nr.: 1609201795
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Düse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1609201795
    EAN / GTIN 3165140013109
    Herstellernummer 1609201795

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Flächendüsen für Heißluftgebläse verteilen die Heißluft flächig auf Oberflächen zum Trocknen, Entfernen von Farbe oder Auftauen. Die Düse ist für alle Modelle des Heißluftgebläses von Bosch geeignet. Breite [mm]: 50, Durchmesser mm: 33,5

    Merkmal:

    • Abmessung Breite: 75 mm
    • Abmessung Höhe: 30 mm
    • Abmessung Länge: 130 mm
    • Breite [mm]: 50
    • Bruttogewicht: 0,03 kg
    • Durchmesser mm: 33.5
    • Nettogewicht: 0,03 kg
    • Volumen: 0,293 dm3

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb