Handreibahle verstellbar 45 mm

Artikel-Nr.: 160600 45
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: Werksnorm
  • Verwendung bei Bohrungsart: bei Durchgangsloch

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 45 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HSS
    Norm Werksnorm
    Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
    Verstellbereich ⌀ 45 mm - 55 mm
    Schneidenlänge Lc 118 mm
    Gesamtlänge L 370 mm
    Schaft-Vierkant □ 26 mm
    Farbring ohne
    Produktart Reibahle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 160600 45
    EAN / GTIN 4045197250971
    Herstellernummer 160600 45

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    Öl
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Großer Verstellbereich. Feineinstellung nach Lehrringen oder mit Bügelmessschraube.
    Messer mit konischem Anschnitt; die Schneiden sind hinterschliffen und rundgeschliffen.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb