Staubbeutel, passend zu PEX 115 A / 125 AE, PBS 60 / 60 E

Artikel-Nr.: 1605411026
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Staubbeutel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1605411026
EAN / GTIN 3165140033862
Herstellernummer 1605411026

Beschreibung

Beschreibung:

Er ist für die Verwendung mit Bandschleifern und Exzenterschleifern von Bosch konzipiert. Passend zu: PBS 60; PBS 60 E; PEX 115 A; PEX 125 AE.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Wird mit einem Adapter geliefert
  • Abmessung Breite: 150 mm
  • Abmessung Höhe: 78 mm
  • Abmessung Länge: 340 mm
  • Bruttogewicht: 0,07 kg
  • Leistungsbeschreibung: Zum Aufsammeln von Staub
  • Nettogewicht: 0,06 kg
  • Spezifisches RTB1: Für Bandschleifer und Exzenterschleifer von Bosch
  • Volumen: 3,978 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Zum Aufsammeln von Staub

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb