SDS clic Schnellspannmutter, 14 mm Dicke. Für kleine Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 1603340031
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
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
Produktart Spannmutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1603340031
EAN / GTIN 3165140033206
Herstellernummer 1603340031
L-Nummer L00590 2089

Beschreibung

Beschreibung:

Die SDS clic M14 ist eine schnellsichernde Spannmutter zum schnellen und einfachen Spannen und Lösen von Winkelschleiferzubehör wie Schleiftöpfen, Diamanttrennscheiben und Schruppscheiben. Sie ist geeignet für alle Winkelschleifer mit Gewinde M14 und einem Produktionsdatum ab 08/90. Die Scheibe muss beim Zentrieren am Stützflansch ausgerichtet werden und nicht an der Mutter. Der Gewindeüberstand über das stärkste Werkzeug darf nicht mehr als 6 mm betragen. Dicke mm: 14

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 85 mm
  • Abmessung Höhe: 20 mm
  • Abmessung Länge: 113 mm
  • Bruttogewicht: 0,14 kg
  • Dicke mm: 14
  • Nettogewicht: 0,13 kg
  • Volumen: 0,192 dm3