Kegeldorn für Bohrmaschinen, für GBM 23-2, GBM 23-2 E, GBM 32-4 Professional

Artikel-Nr.: 1603115004
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
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
    Produktart Kernbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1603115004
    EAN / GTIN 3165140024235
    Herstellernummer 1603115004
    L-Nummer L00590 1948

    Beschreibung

    Beschreibung:

    ″Der Kegeldorn macht einen Übergang von MT 2 auf 5/8″″-16 UNF-Gewinde, wodurch Bohrfutter mit bis zu 16-mm-Durchmesser verwendet werden können. Er ist kompatibel mit Bohrmaschinen mit MT 2-Morsekegeln. Passend zu: GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4; GBM 50-2 Professional.″

    Merkmal:

    • Abmessung Breite: 100 mm
    • Abmessung Höhe: 20 mm
    • Abmessung Länge: 170 mm
    • Bruttogewicht: 0,16 kg
    • Nettogewicht: 0,16 kg
    • Volumen: 0,34 dm3

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb