• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Akkupack GBA 36 Volt, 2.0 Ah

Artikel-Nr.: 1600Z0003B
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Akku inkl. Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600Z0003B
EAN / GTIN 3165140730495
Herstellernummer 1600Z0003B
L-Nummer L00620 137

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akkupack GBA 36V 2Ah, Der GBA 36V 2Ah Professional ist ein leichter Akku für bequemes Arbeiten aus der 36-Volt-Klasse von Bosch
  • Er ist 46 % leichter als der 36V 6Ah für höheren Komfort bei der Handhabung und Verwendung
  • Für bessere Wärmeableitung am Akku von innen nach außen verfügt dieses Modell außerdem über COOLPACK 1.0-Technologie
  • Da Wärme den Zellen schaden kann, sorgt die COOLPACK-Technologie für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht längere Betriebszeiten
  • Kompatibel mit allen Bosch Professional 36-Volt-Werkzeugen und -Ladegeräten
  • Der GBA 36V 2Ah Professional ist ein Lithium-Ionen-Akku mit einer Akkuladezustandsanzeige

Merkmal:

  • Akkuabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 81 x 143 x 54 mm
  • Akkukapazität: 2.0 Ah
  • Akkuspannung: 36.0 V
  • Gewicht: 1 kg

    Lieferumfang:

    • Karton
    • 1 x Akku GBA 36V 2.0Ah

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb