Kunststoff-Kappe FSN KK, zum Schutz der Schienenenden

Artikel-Nr.: 1600Z0000C
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600Z0000C
EAN / GTIN 3165140608091
Herstellernummer 1600Z0000C
L-Nummer L00590 1370

Beschreibung

Beschreibung:

  • Systemzubehör FSN KK
  • Zum Schutz der Schienenenden und zum ruckfreien Gleiten des Maschinenkabels über das Schienenende

Merkmal:

  • Volumen: 0,227 dm3
  • Bruttogewicht: 0,046 kg
  • Nettogewicht: 0,02 kg
  • Abmessung Breite: 92 mm
  • Abmessung Höhe: 10 mm
  • Abmessung Länge: 247 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb