Spitzzange Professional, 200 mm

Artikel-Nr.: 1600A01TH8
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
    Produktart Flachrundzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1600A01TH8
    EAN / GTIN 4059952512556
    Herstellernummer 1600A01TH8
    L-Nummer L00590 1676

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Spitzzange
    • Die Bosch Professional Spitzzange ist aus hochfestem Chrom-Vanadium-Stahl mit speziell gehärteten Schneidekanten für eine längere Lebensdauer
    • Das optimierte Design mit großer Hebelwirkung erfordert bis zu 30 % weniger Krafteinsatz beim Schneiden als bei normalen Zangen, und der weiche Gummigriff mit rutschfesten Seitenelementen sorgt für eine bequeme und sichere Anwendung, besonders bei einhändiger Bedienung
    • Der maximale Schnittdurchmesser beträgt bei Weichdraht 4,0 mm, bei Hartdraht 1,6 mm

    Merkmal:

    • Design mit großer Hebelwirkung: nein
    • Durchmesser (max.): 4 mm
    • Einhandbedienung: ja
    • Ergonomischer Handgriff: nein
    • Gehärtete Schneidekante: nein
    • Gewicht: 0.201 kg
    • Korrosionsbeständig: nein
    • Material: Chrom-Vanadium
    • Polierter Zangenkopf: nein
    • Rutschfeste Griffseiten: ja
    • Schnittkreisdurchmesser hartes Material: 2 mm
    • Schnittkreisdurchmesser mittelhartes Material: 2.8 mm
    • Schnittkreisdurchmesser sehr hartes Material: 1.6 mm
    • Schnittkreisdurchmesser weiches Material: 4 mm
    • Softgriff: nein
    • VDE: nein
    • Werkzeugabmessungen (Breite): 57 mm
    • Werkzeugabmessungen (Höhe): 25 mm
    • Werkzeugabmessungen (Länge): 204 mm
    • Zangentyp: Long Nose Plier

      Services & Produktberater

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb